SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSCX16060 TETTO 18500 INOX 1600X600 - NSYSCX16060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606480155482
Codice prodotto
SNRNSYSCX16060
Cod. produttore
NSYSCX16060
Produttore
SNR
Tetto multifunzione per armadi PanelSeT SFX Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 1600 mm e profondità 600 mm La larghezza è di 1648 mm La profondità è di 649 mm L'altezza è di 84 mm Fissaggio mediante elemento di fissaggio - stessi fori della posizione degli occhielli sulla parte superiore dell'armadio Il tettuccio è realizzato in acciaio inossidabile da 1,5 mm 304L Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento spazzolato Scotch-Brite® Il kit è costituito da 1 tettuccio ed elementi di fissaggio Peso netto: 19 kg
IstruzioniPDF
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


