SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSCX12040 TETTO 18500 INOX 1200X400 - NSYSCX12040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per pannelli del tetto - sì
Adatto per pannelli al suolo - no
Larghezza - 1248 mm
Altezza - 84 mm
Profondità - 449 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606480155444
Codice prodotto
SNRNSYSCX12040
Cod. produttore
NSYSCX12040
Produttore
SNR
Adatto per pannelli del tetto:
sì
Adatto per pannelli al suolo:
no
Larghezza:
1248 mm
Altezza:
84 mm
Profondità:
449 mm
Adatto per armadi di larghezza:
1200 mm
Adatto per armadi di profondità:
400 mm
Materiale:
Acciaio inossidabile
Tipo superficie:
Altro
Colore:
Acciaio inox
Numero RAL:
7001
Con sfiato:
no
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Con cavo in ingresso:
no

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


