SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSC860 TETTO PER ARMADIO 800X600 - NSYSC860

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 807 mm
Altezza - 85 mm
Profondità - 625 mm
Colore - Grigio
Adatto per armadi di larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606485131320
Codice prodotto
SNRNSYSC860
Cod. produttore
NSYSC860
Produttore
SNR
Larghezza:
807 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
625 mm
Colore:
Grigio
Adatto per armadi di larghezza:
800 mm
Adatto per armadi di profondità:
600 mm
Adatto per pannelli del tetto:
sì
Adatto per pannelli al suolo:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Con cavo in ingresso:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


