SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSC1030 TETTO PER ARMADIO 1000X300 - NSYSC1030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
43 Kg CO₂-eq
EAN
3606485131085
Codice prodotto
SNRNSYSC1030
Cod. produttore
NSYSC1030
Produttore
SNR
Tetto multifunzione per armadi PanelSeT SM Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 1000 mm e profondità 300 mm La larghezza nominale è 1000 mm e la larghezza reale è 1007 mm La profondità nominale è 300 mm e la profondità reale è 325 mm L'altezza è di 85 mm Fissaggio con viti - posizione dei fori sul tetto sulla parte superiore dell'armadio Il tetto è realizzato in acciaio zincato (colore RAL 7035) Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperieLa protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit è costituito da 1 tettuccio, elementi di fissaggio e schema di foratura
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


