pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSBX15308 CASS IND INOX 150X300X80 - NSYSBX15308

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di morsetti di collegamento - 0

  • Lunghezza - 300 mm

  • Larghezza - 300 mm

  • Profondità - 80 mm

  • Spessore materiale scatola - 1.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

28 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481715227

Codice prodotto

SNRNSYSBX15308

Cod. produttore

NSYSBX15308

Produttore

SNR

Numero di morsetti di collegamento:

0

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

300 mm

Profondità:

80 mm

Spessore materiale scatola:

1.2 mm

Tipo di montaggio:

A parete

Forma:

Quadrato

Possibilità di applicazione:

no

Numero di ingressi:

0

Materiale:

Acciaio inossidabile

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4

Con coperchio:

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Con coperchio trasparente:

no

Piombabile:

Integrità del circuito:

Senza

Temperatura di impiego:

-35...80 °C

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Cassetta industriale PanelSeT SBX. Multifunzione. 150 x 300 x 80 mm. Cassetta Flat Box. Montaggio a parete. Corpo monoblocco piegato e saldato. Copertura con 4 viti prigioniere PZ2 all'esterno dell'area sigillata. In acciaio inox 304L. Protezione IP66, IK10.