pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X121030H CASSETTA INOX 316L 1200X1000X300 - NSYS3X121030H

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X121030H CASSETTA INOX 316L 1200X1000X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480155000

Codice prodotto

SNRNSYS3X121030H

Cod. produttore

NSYS3X121030H

Produttore

SNR

Armadio da parete PanelSeT S3X in acciaio inox 316L per applicazioni multifunzione e resistenza alla corrosione È progettato per l'uso in ambienti gravosi, può sopportare l'impatto elevato grazie alla sua classe di resistenza agli urti IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua con un grado di protezione IP55 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1200 mm, 1000 mm e 300 mm L'involucro è realizzato con finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® L'armadio è costituito da un corpo, due sportelli lisci e una serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) Lo sportello è dotato di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 51,6 kg È certificato secondo gli standard UL 508 tipo A e CAN/CSA 22

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC