SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X10830T CAS. INOX 304 PORTA TRASP. 1000X800X300 - NSYS3X10830T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3295150549807
Codice prodotto
SNRNSYS3X10830T
Cod. produttore
NSYS3X10830T
Produttore
SNR
PanelSeT S3X è un armadio da parete 304L in acciaio inossidabile progettato per applicazioni multiuso e resistenza alla corrosione Ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1000 mm, 800 mm e 300 mm e ha una classificazioneIK08 (IEC62262) e IP66 (IEC60529), che lo rendono resistente alla polvere e all'acqua L'armadio è realizzato con finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® e la porta è smaltata con vetro di sicurezza Lo sportello è dotato di due serrature con inserto doppia barra da 3 mm e può essere aperto fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 35 kg È certificato UL 508 tipo A e CAN/CSA 22 e rispetta le norme IEC 62208


