pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3HF6420P S3D EMC 600x400x200 7035 - NSYS3HF6420P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 600 mm

  • Profondità - 200 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

141 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480212819

Codice prodotto

SNRNSYS3HF6420P

Cod. produttore

NSYS3HF6420P

Produttore

SNR

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

600 mm

Profondità:

200 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Indipendente:

no

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

Modello da parete da terra:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

no

Numero di serrature:

1

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Montaggio intermedio:

no

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

Adatto per montaggio metrico:

no

Adatto per montaggio a parete:

ja

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

12

Adatto per impiego all'esterno:

no

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

250 N

Con porta:

Con parte superiore:

no

Coperchio trasparente:

no

Numero di aperture per connettori:

0

Prestampaggi in rilievo:

no

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC