SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3HF4320P S3D EMC 400X300X200 7035 - NSYS3HF4320P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606480212840
Codice prodotto
SNRNSYS3HF4320P
Cod. produttore
NSYS3HF4320P
Produttore
SNR
Questo S3HF è un armadio industriale progettato per il montaggio a parete Il corpo è in alluminio con finitura superficiale in polvere epossi-poliestere che fornisce resistenza alla corrosione fino a IK10 (IEC 62262) per la resistenza agli urti e IP55 (IEC 60529) per la protezione di polvere e acqua L'armadio ha dimensioni nominali di 400 mm di altezza, 300 mm di larghezza e 200 mm di profondità, con un lato di apertura porta reversibile (120°) Gli sportelli sono fissati con una serratura a doppia barra da 3 mm e hanno uno sportello piano L'armadio è di colore grigio (RAL 7035) L'armadio è dotato di un corpo, uno sportello con serratura, una piastra di montaggio e un portadocumenti Il peso netto dell'involucro è di 7 kg L'armadio può essere fissato a parete mediante staffe di fissaggio opzionali in acciaio inossidabile o su un palo mediante un dispositivo di fissaggio opzionale del palo HD Il cabinet è certificato anche di immunità EMC ed è conforme a IEC 60529
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


