pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3HD8630 S3D ESTERNO HD 800X600X300MM - NSYS3HD8630

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3HD8630 S3D ESTERNO HD 800X600X300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Tipo di copertura - Porta

  • Esecuzione coperchio - Senza

  • Tipo di porta - Singolo

  • Coperchio/porta trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

251 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480672149

Codice prodotto

SNRNSYS3HD8630

Cod. produttore

NSYS3HD8630

Produttore

SNR

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di copertura:

Porta

Esecuzione coperchio:

Senza

Tipo di porta:

Singolo

Coperchio/porta trasparente:

no

Con serratura:

Altezza:

858 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

330 mm

Profondità di incasso:

300 mm

Profondità interna:

272 mm

Spessore materiale scatola:

1.2 mm

Spessore materiale porta/coperchio:

1.5 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Numero di moduli:

0

Numero di file:

0

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

0

Possibilità di applicazione:

no

Numero di ingressi per conduttori:

2

Materiale del corpo:

Acciaio

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Tipo di rivestimento:

Altro

Con piastra di montaggio:

no

Adatto ad uso esterno:

Adatto per parafulmine:

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Resistenza agli urti:

IK10

Integrità del circuito:

Senza

Questo S3HD è un armadio per esterni ad alta resistenza (HD) progettato per essere montato a parete e a pavimento con zoccolo, in acciaio rivestito È adatto per l'installazione in aree private con ambienti difficili Il corpo è realizzato in acciaio con verniciatura anticorrosiva, fornendo resistenza alla corrosione fino al livello C4H secondo ISO 12944:2018 L'armadio ha dimensioni nominali di 858 mm in altezza con tetto, 600 mm in larghezza e 330 mm in profondità con un'altezza del tetto di 58 mm Gli sportelli sono reversibili fino a 120° e fissati con una serratura a tre punti e un sistema di bloccaggio a doppia barra da 3 mm L’involucro è di colore grigio (RAL 7035) e ha una finitura strutturata con superficie in polvere epossi-poliestere L'armadio include un corpo, una porta, un sistema di doppia chiusura da 3 mm, una bussola per porta, un tettuccio imbullonato al corpo, una piastra isolante imbullonata al corpo e un porta documenti Il peso netto dell'involucro è di 26,6 kg L'armadio può essere fissato a parete mediante staffe di fissaggio opzionali in acciaio inossidabile o su un palo mediante un dispositivo di fissaggio opzionale del palo HD S3HD ha una classificazione IK10 (IEC 62262) per la resistenza agli urti e IP66 (IEC 60529) per la protezionecontro polvere e acqua È conforme agli standard UL 508 A 2007, IEC 61969-3 2011 (Bureau Veritas), IEC 61439-5 2010 (Bureau Veritas), IEC 62208 2011 (DEKRA) e ISO 12944 2007 (Bureau Veritas) Inoltre, l'armadio è certificato da BV, LR, UL, GL, DNV e cUL

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC