SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3HD4320 S3D ESTERNO HD 400X300X200MM - NSYS3HD4320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
67 Kg CO₂-eq
EAN
3606480672095
Codice prodotto
SNRNSYS3HD4320
Cod. produttore
NSYS3HD4320
Produttore
SNR
Questo S3HD è un armadio per esterni ad alta resistenza (HD) progettato per essere montato a parete e realizzato in acciaio rivestito È adatto per l'installazione in aree private con ambienti difficili Il corpo è realizzato in acciaio con verniciatura anticorrosiva che fornisce resistenza alla corrosione fino al livello C4H secondo ISO 12944:2018 Gli sportelli sono reversibili fino a 120° L'armadio ha dimensioni nominali di 448 mm di altezza con tetto, 300 mm di larghezza e 230 mm di profondità con tetto, con un'altezza del tetto di 48 mm Gli sportelli sono fissati con una serratura a un punto e hanno un sistema di bloccaggio a doppia barra da 3 mm L’involucro è di colore grigio (RAL 7035) e ha una finitura strutturata con superficie in polvere epossi-poliestere L'armadio è dotato di un corpo, una porta, un sistema di doppia chiusura da 3 mm, un fermo porta, un tettuccio imbullonato al corpo, una piastra isolante imbullonata al corpo e una tasca per documenti Il peso netto dell'involucro è di 7,07 kg L'armadio può essere fissato a parete mediante staffe di fissaggio opzionali in acciaio inossidabile o su un palo mediante un dispositivo di fissaggio opzionale del palo HD Questo S3HD ha un valore nominale IK10 (IEC 62262) per la resistenza agli urti e IP66(IEC 60529) per la protezione contro polvere e acqua È conforme agli standard UL 508 A 2007, IEC 61969-3 2011 (Bureau Veritas), IEC 61439-5 2010 (Bureau Veritas), IEC 62208 2011 (DEKRA) e ISO 12944 2007 (Bureau Veritas) L'armadio è certificato anche da BV, LR, UL, GL, DNV e cUL Ha un corpo monoblocco e una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore Il cabinet è progettato per resistere alle radiazioni solari fino a 1120 W/m², all'aria circostante fino a 180 km/h, alla degradazione ultravioletta, alla formazione di ghiaccio e brina e alla flora e alla fauna secondo IEC 61969-3:2011 Ha anche una tenuta climatica al livello C4H secondo ISO 12944:2018 e un'umidità relativa al livello C4H secondo ISO 12944 a 40-40°C L'armadio è accessibile dalla parte frontale
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


