pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3HD10640 S3D ESTERNO HD 1000X600X400MM - NSYS3HD10640

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 1062 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 430 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

377 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480672163

Codice prodotto

SNRNSYS3HD10640

Cod. produttore

NSYS3HD10640

Produttore

SNR

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

1062 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

430 mm

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

Adatto ad uso esterno:

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

400 mm

Profondità interna:

372 mm

Possibilità di applicazione:

Resistenza agli urti:

IK10

Spessore materiale scatola:

1.5 mm

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Spessore materiale porta/coperchio:

1.5 mm

Numero RAL:

7035

Tipo di rivestimento:

Altro

Adatto per parafulmine:

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC