pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3DM6415T CASSETTA 3D APPL. MODULARI 600X400X150 - NSYS3DM6415T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 600 mm

  • Profondità - 150 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

91 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480158544

Codice prodotto

SNRNSYS3DM6415T

Cod. produttore

NSYS3DM6415T

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

600 mm

Profondità:

150 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP66

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Indipendente:

no

Con porta di visione:

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

Modello da parete da terra:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

no

Numero di serrature:

1

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Montaggio intermedio:

no

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Adatto per montaggio metrico:

Adatto per montaggio a parete:

ja

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

4X

Adatto per impiego all'esterno:

no

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:

250 N

Con porta:

Con parte superiore:

no

Coperchio trasparente:

no

Numero di aperture per connettori:

0

Prestampaggi in rilievo:

no

PanelSeT S3DM - Cassetta compatta con porta in vetro. A 600 x L 400 x P 150 mm. Per l'installazione del telaio modulare DLM. Piastra di montaggio non inclusa. Serratura a 3 punti, barra doppia da 3 mm. Installazione a parete. Guida frontale a forma di grondaia, lamiera a doppio spessore. Corpo in acciaio, porta in acciaio e vetro Securit®. Include 2 placche passacavi: superiore e inferiore. Protezione IP 66, IK08. Grigio RAL 7035. Certificata BV, CUL, DNV, GL, KARA, UL.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC