pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3DM10615T CASSETTA S3D DI DERIVAZIONE 1000X600X150 - NSYS3DM10615T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3DM10615T CASSETTA S3D DI DERIVAZIONE 1000X600X150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3295150832084

Codice prodotto

SNRNSYS3DM10615T

Cod. produttore

NSYS3DM10615T

Produttore

SNR

PanelSeT S3DM - Cassetta compatta con porta in vetro. A 1000 x L 600 x P 150 mm. Per l'installazione del telaio modulare DLM. Piastra di montaggio non inclusa. Serratura a 3 punti, barra doppia da 3 mm. Installazione a parete. Guida frontale a forma di grondaia, lamiera a doppio spessore. Corpo in acciaio, porta in acciaio e vetro Securit®. Include 2 placche passacavi: superiore e inferiore. Protezione IP 66, IK08. Grigio RAL 7035. Certificata BV, CUL, DNV, GL, KARA, UL.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC