SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3DB6415 CASSETTA S3D DI DERIVAZIONE 600X400X150 - NSYS3DB6415

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606480158728
Codice prodotto
SNRNSYS3DB6415
Cod. produttore
NSYS3DB6415
Produttore
SNR
Cassetta derivazione Spacial S3DB 600X400X150. gamma: Spacial - nome del prodotto: Spacial S3DB - applicazione: applicazione terminale - tipo di prodotto o componente: cassetta compatta - altezza nominale cassetta: 600 mm - larghezza nominale cassetta: 400 mm - profondità nominale cassetta: 150 mm - descrizione piastra di montaggio: senza piastra di montaggio - tipo di piastra passacavo: senza pressacavo - tipo accessorio d'installazione: montaggio a parete, posizione orizzontale o verticale - applicazione prodotto: per apparecchiatura con terminale - composizione dispositivo: corpo 1, porta 1, serratura 1. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Un approccio universale con accessori dedicati alle diverse soluzioni Un approccio ottimizzato in termini di dimensioni; per ogni applicazione la giusta dimensione Servizio “custom” (fori, colori, dimensioni) Grado di protezione: IP66 con porta singola, IP55 con porta doppia Resistenza meccanica: IK10 con porta piena, IK08 con portatrasparente Durata: alta resistenza ai raggi UV, fissaggio cerniere con piedini in alluminio Semplicità: porte facilmente removibili e reversibili, profilo anteriore a doppio spessore (2mm) di lamiera che permette una maggior rigidità, apertura porte 120°, 2 o 3 cerniere poste all'interno del contenitore, 3 punti di chiusura a partire dall'altezza 600 con un unico punto di manovra. Semplice reversibilità delle cerniere. Carico massimo: 50Kg/m2 3. Dimensioni dedicate per differenti applicazioni 2. Piastrepassacavi standard, con fori FL, con membrana Particolari: porte smussate, saldature al plasma, rivestimento polvere epossidica RAL7035Adattabile: questi contenitori possono essere forniti su richiesta con: Colorazioni diverse dallo standard Accessori pre-montati Lavorazioni (forature ecc) Dimensioni non standard Sicurezza per le persone: due punti di messa a terra saldati (sul corpo cassetta e sulla porta) Risparmio di tempo: 4 perni saldati sul fondo per il posizionamento della piastra Staffe a muro con fissaggio esterno Ampia gamma di placche passacavi e accessori per entrata cavi (membrane ecc.).. Applicazioni: Cassette S3HF dedicate per EMC (10 dimensioni) Cassette di derivazione (11 dimensioni) Cassette dedicate S3DM per applicazioni modulari (8 dimensioni con profondità 150)..
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


