SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3DB4815 CASSETTA S3D DI DERIVAZIONE 400X800X150 - NSYS3DB4815

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3295150832374
Codice prodotto
SNRNSYS3DB4815
Cod. produttore
NSYS3DB4815
Produttore
SNR
Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3DB per applicazioni a morsetti è progettato per essere equipaggiato con morsetti in ambienti difficili Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 400 mm, 800 mm e 150 mm rispettivamente L'involucro è realizzato in acciaio di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano e una serratura La porta può essere aperta dalla parte anteriore fino a 180°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm La porta e il corpo possono essere rimossi per finalità di manutenzione L'involucro ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) e può resistere all'urto elevato grazie alla resistenza agli urti IK10 (IEC62262) Il peso netto dell'involucro è di 12,2 kg e soddisfa le norme IEC 62208 È certificato da LR, BV, DNV, UL, cUL e GL
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


