pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D8830T S3D PTA TRASP.800X800X300 7035 - NSYS3D8830T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D8830T S3D PTA TRASP.800X800X300 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3295150835467

Codice prodotto

SNRNSYS3D8830T

Cod. produttore

NSYS3D8830T

Produttore

SNR

Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha una classificazione NEMA 4X/13 ed è altamente resistente a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) Presenta inoltre una elevata resistenza agli urti con un indice di resistenza agli urti IK08 (IEC62262) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 800 mm, 800 mm e 300 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Il contenitore è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, uno sportello trasparente e una serratura La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 31 kg ed è certificato daLR, BV, UL, cUL, GL e DNV L'armadio ha anche una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore e un corpo monoblocco La parte anteriore dell'armadio è accessibile per il funzionamento

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC