SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D8630T S3D PTA TRASP.800X600X300 7035 - NSYS3D8630T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3295150835573
Codice prodotto
SNRNSYS3D8630T
Cod. produttore
NSYS3D8630T
Produttore
SNR
Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 800 mm, 600 mm e 300 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una porta trasparente, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 24 kg È certificato da LR, UL, BV, cUL, GL e DNV Ha una classificazione NEMA 4X/13, una classificazione IK08 (IEC62262) e una classificazione IP66 (IEC60529) L'armadio ha anche una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore e un corpo monoblocco
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


