SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D8620 S3D 800X600X200 7035 - NSYS3D8620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606480159008
Codice prodotto
SNRNSYS3D8620
Cod. produttore
NSYS3D8620
Produttore
SNR
Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Può sopportare un forte impatto grazie alla sua classificazione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) e NEMA 4X/13 L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 800 mm, 600 mm e 200 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una piastra pressacavi e una serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 21 kg È certificato da UL, DNV, LR, GL, BV e cUL La variante ha una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore della lamiera e un corpo unico L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale


