SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D81030DP S3D + PANN. 800X1000X300 2P 7035 - NSYS3D81030DP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606480159046
Codice prodotto
SNRNSYS3D81030DP
Cod. produttore
NSYS3D81030DP
Produttore
SNR
PanelSeT S3D è un contenitore da parete multifunzione progettato per l'uso in ambienti difficili È certificato per gli standard cUL, UL, GL, DNV, BV e LR e ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 800 mm, 1000 mm e 300 mm, rispettivamente L’involucro è realizzato in acciaio e di colore grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossi-poliestere È costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due porte piane con serrature e una piastra di montaggio in acciaio zincato Le porte possono essere aperte fino a 120° e il tipo di serratura è a tre punti con una doppia barra da 3 mm Sportelli, piastre pressacavi e piastra di montaggio sono rimovibili a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 51 kg Ha una classificazione IK10 (IEC62262) e una classificazione IP55 (IEC60529) La particolarità dell'involucro è costituita da un corpo monoblocco e da una guida frontale a forma di grondaia, con spessore doppio foglio L'accessibilità è dalla parte frontale
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


