SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D7525 S3D 700X500X250 7035 - NSYS3D7525

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3295150830356
Codice prodotto
SNRNSYS3D7525
Cod. produttore
NSYS3D7525
Produttore
SNR
Il contenitore da parete PanelSeT S3D è un contenitore multifunzione in acciaio progettato per l'uso in ambienti gravosi È certificato dagli standard BV, UL, DNV, cUL, GL e LR ed è di colore grigio (RAL 7035) con una finitura superficiale in polvere epossi-poliestere L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 700 mm, 500 mm e 250 mm L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 15 kg Ha una classificazione NEMA 4X/13 e una classificazione IK10 (IEC62262) che lo rendono altamente resistente agli urti Presenta inoltre un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) Il corpo monoblocco e il profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio forniscono una resistenza e una durata extra L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


