pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6830P S3D + PANN. 600X800X300 7035 - NSYS3D6830P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6830P S3D + PANN. 600X800X300 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3295150833371

Codice prodotto

SNRNSYS3D6830P

Cod. produttore

NSYS3D6830P

Produttore

SNR

Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multifunzione è progettato per fornire una protezione superiore in ambienti gravosi Ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) ed è resistente agli urti con un grado di protezione IK10 (IEC62262) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 600 mm, 800 mm e 300 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Il contenitoreè costituito da un corpo, due piastre pressacavi, una piastra di montaggio, uno sportello piano e una serratura La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello, le piastre pressacavi e la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 33 kg È certificato da UL, BV, LR, cUL, DNV e GL

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC