SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6630T S3D PTA TRASP.600X600X300 7035 - NSYS3D6630T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3295150835306
Codice prodotto
SNRNSYS3D6630T
Cod. produttore
NSYS3D6630T
Produttore
SNR
Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) ed è resistente alla corrosione con un grado di protezione NEMA 4X/13 Questo armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 600 mm, 600 mm e 300 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una porta trasparente, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura atre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 17 kg È conforme allo standard IEC 62208 e ha una classificazione IK08 (IEC62262)

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


