SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6620P S3D + PANN. 600X600X200 7035 - NSYS3D6620P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3295150833289
Codice prodotto
SNRNSYS3D6620P
Cod. produttore
NSYS3D6620P
Produttore
SNR
La cassetta da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multifunzione è progettato per resistere in ambienti gravosi È certificato da UL, BV, DNV, GL, cUL e LR ed è classificato NEMA 4X/13 L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 600 mm, 600 mm e 200 mm L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio, uno sportello piano con serratura a tre punti e un inserto a doppia barra da 3 mm e una piastra pressacavo La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) Lo sportello, la piastra pressacavi e la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 18 kg Inoltre, il contenitore ha un grado di protezione IK10 (IEC62262) e un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) Presenta anche un profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio e un corpo monoblocco per una maggiore resistenza

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


