pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6620 S3D 600X600X200 7035 - NSYS3D6620

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6620 S3D 600X600X200 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480159244

Codice prodotto

SNRNSYS3D6620

Cod. produttore

NSYS3D6620

Produttore

SNR

Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 600 mm, 600 mm e 200 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una piastra pressacavi e una serratura La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 14 kg L'armadio è certificato in base agli standard UL, BV, LR, GL, cUL e DNV Ha una classificazione NEMA 4X/13 e un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC62262), che lo rende altamenteresistente agli urti Ha un corpo monoblocco e una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore L'accessibilità dell'armadio è dalla parte anteriore

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC