SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D5525 S3D 500X500X250 7035 - NSYS3D5525

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480159367
Codice prodotto
SNRNSYS3D5525
Cod. produttore
NSYS3D5525
Produttore
SNR
Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Può sopportare un forte impatto grazie al suo grado di protezione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 500 mm, 500 mm e 250 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serraturaa tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 10,27 kg È certificato da UL, cUL, DNV, GL, BV e LR L'involucro è dotato di un corpo monoblocco e di una guida a forma di grondaia, con spessore doppio della lamiera per una protezione supplementare L'accessibilità per il funzionamento è dal lato frontale


