SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D5425T S3D PTA TRASP.500X400X250 7035 - NSYS3D5425T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3295150835245
Codice prodotto
SNRNSYS3D5425T
Cod. produttore
NSYS3D5425T
Produttore
SNR
Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Può sopportare un forte impatto grazie alla sua classificazione IK08 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 500 mm, 400 mm e 250 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo,una porta trasparente, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 10 kg È certificato da LR, GL, cUL, UL, BV e DNV e ha una classificazione NEMA 4X/13 L'armadio ha uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia e un corpo unico per una maggiore durata L'accessibilità per il funzionamento è dal lato frontale
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


