SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D5420 S3D 500X400X200 7035 - NSYS3D5420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3295150830233
Codice prodotto
SNRNSYS3D5420
Cod. produttore
NSYS3D5420
Produttore
SNR
Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi È certificato da UL, cUL, LR, BV, GL e DNV e ha una classificazione NEMA 4X/13, che fornisce un'elevata resistenza a polvere e acqua L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 500 mm, 400 mm e 200 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Il contenitore è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, uno sportello piano e una serratura La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 9,3 kg Ha una classificazione IK10 (IEC62262) e un grado di protezione IP66 (IEC60529), che forniscono un impatto superiore e protezione contro polvere e acqua L'armadio ha un corpo monoblocco e uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia per una maggiore resistenza L'accessibilità per il funzionamento è dal lato frontale

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


