SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D5320P S3D + PANN. 500X300X200 7035 - NSYS3D5320P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial S3D
EAN
3295150833210
Codice prodotto
SNRNSYS3D5320P
Cod. produttore
NSYS3D5320P
Produttore
SNR
PanelSeT S3D è un contenitore da parete multifunzione progettato per l'uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 500 mm, 300 mm e 200 mm, rispettivamente L'involucro è realizzato in acciaio con finitura superficiale in polvere epossi-poliestere ed è di colore grigio (RAL 7035) È dotato di una piastra di montaggio in acciaio zincato, una porta con serratura a doppia barra da 3 mm e una piastra pressacavo La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione La piastra di montaggio può essere rimossa con un elemento di fissaggio Il peso netto dell'involucro è di 8,662 kg Certificato da BV, LR, UL, GL, cUL e DNV, ha una classificazione NEMA 4X/13, una classificazione IK10 (IEC62262) e una classificazione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio e un corpo monoblocco L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale


