SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D5320 S3D 500X300X200 7035 - NSYS3D5320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3295150830219
Codice prodotto
SNRNSYS3D5320
Cod. produttore
NSYS3D5320
Produttore
SNR
PanelSeT S3D è un armadio monoblocco a parete multifunzione progettato per proteggere le apparecchiature elettriche ed elettroniche in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità del cabinet di 500 mm, 300 mm e 200 mm, rispettivamenteL’involucro è realizzato in acciaio e di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Ha una classificazione NEMA 4X/13 e una classificazione IP66 (IEC60529) per la resistenza a polvere e acqua Inoltre, ha una classificazione IK10 (IEC62262) per un'elevata resistenza agli urti L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello ha ancheuna serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 7,5 kg È certificato da cUL, GL, BV, LR, DNV e UL Ha un corpo monobloccoe una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore per una maggiore resistenza È accessibile dalla parte frontale

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


