SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D3320T S3D PTA TRASP.300X300X200 7035 - NSYS3D3320T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3295150835030
Codice prodotto
SNRNSYS3D3320T
Cod. produttore
NSYS3D3320T
Produttore
SNR
Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Può sopportare un forte impatto grazie alla sua classificazione IK08 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 300 mm, 300 mm e 200 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo,una piastra pressacavi, una porta trasparente e una serratura La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 4.776 kg È certificato da LR, UL, cUL, DNV, GL e BV e conforme alla norma IEC 62208Ha un grado di protezione NEMA 4X/13 Presenta anche una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore della lamiera e un corpo monoblocco L'armadio è accessibile dalla parte frontale
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


