pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D3315 S3D 300X300X150 7035 - NSYS3D3315

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D3315 S3D 300X300X150 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480159756

Codice prodotto

SNRNSYS3D3315

Cod. produttore

NSYS3D3315

Produttore

SNR

Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D è progettato per applicazioni multifunzione ed è ideale per l'uso in ambienti gravosi Certificato da GL, LR, DNV, cUL, UL e BV, ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 300 mm, 300 mm e 150 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una serratura e una piastra pressacavi La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 4,03 kg Ha valori nominali NEMA 4X/13 e IK10 (IEC62262) per l'alto impatto e un'elevata resistenza a polvere e acqua con un valore nominale IP66 (IEC60529) L'armadio ha un corpo monoblocco e uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia per una maggiore resistenza L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC