SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D12840T S3D PTA TRASP.1200X800X400 7035 - NSYS3D12840T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3295150835672
Codice prodotto
SNRNSYS3D12840T
Cod. produttore
NSYS3D12840T
Produttore
SNR
Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Può sopportare un forte impatto grazie alla sua classificazione IK08 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) e NEMA 4X/13 L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1200 mm, 800 mm e 400 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Il contenitore è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, uno sportello trasparente e una serratura La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 48 kg È stato certificato da BV, LR, UL, GL, DNV e cUL Questa variante ha un corpo monoblocco e una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore per una maggiore protezione

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


