SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D12840P S3D + PANN. 1200X800X400 7035 - NSYS3D12840P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3295150833678
Codice prodotto
SNRNSYS3D12840P
Cod. produttore
NSYS3D12840P
Produttore
SNR
Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Certificato da BV, cUL, DNV, UL, LR e GL, ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1200 mm, 800 mm e 400 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, una piastra di montaggio e uno sportello con serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli, le piastre pressacavi e la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 68 kg Ha una classificazione IK10 (IEC62262) e NEMA 4X/13 Inoltre, l'armadio ha un corpo monoblocco e un profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio per una maggiore resistenza

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


