SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D10825 S3D 1000X800X250 7035 - NSYS3D10825

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3295150830608
Codice prodotto
SNRNSYS3D10825
Cod. produttore
NSYS3D10825
Produttore
SNR
Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) e un grado di protezione elevato di IK10 (IEC62262) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1000 mm, 800 mm e 250 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Il contenitore è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, uno sportello piano e una serratura La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 35 kg ed è certificato da GL, BV, cUL, DNV, UL e LR È inoltre conforme alle norme IEC 62208 e NEMA 4X/13

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


