pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D10640P S3D + PANN. 1000X600X400 7035 - NSYS3D10640P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D10640P S3D + PANN. 1000X600X400 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3295150833593

Codice prodotto

SNRNSYS3D10640P

Cod. produttore

NSYS3D10640P

Produttore

SNR

La cassetta da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Certificato da LR, UL, GL, DNV, BV e cUL, ha una classificazione NEMA 4X/13, una classificazione IK10 (IEC62262) e una classificazione IP66(IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1000 mm, 600 mm e 400 mm È in acciaio con finitura a polvere epossi-poliestere e di colore grigio (RAL 7035) L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello con serratura, una piastra pressacavi e una piastra di montaggio La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Dispone inoltre di una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 45 kg L'armadio presenta inoltre uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia e un corpo monoblocco L'accessibilità per il funzionamento è dal lato frontale

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC