pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D10630P S3D + PANN. 1000X600X300 7035 - NSYS3D10630P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D10630P S3D + PANN. 1000X600X300 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480160202

Codice prodotto

SNRNSYS3D10630P

Cod. produttore

NSYS3D10630P

Produttore

SNR

La cassetta da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'alta resistenza agli impatti grazie alla sua classificazione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) e una classificazione NEMA 4X/13 L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1000 mm, 600 mm e 300 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio, uno sportello piano con una serratura e una piastra pressacavo La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello, la piastra pressacavi e la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 41 kgÈ certificato da BV, LR, UL, GL, DNV e cUL Questa variante ha un corpo monoblocco con un profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio, rendendolo altamente resistente e robusto L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC