pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D10625 S3D 1000X600X250 7035 - NSYS3D10625

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D10625 S3D 1000X600X250 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3295150830547

Codice prodotto

SNRNSYS3D10625

Cod. produttore

NSYS3D10625

Produttore

SNR

PanelSeT S3D è un contenitore monoblocco a parete in acciaio per applicazioni polifunzionali Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1000 mm, 600 mm e 250 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere È stato certificato da BV, GL, UL, cUL, DNV e LR L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano, una serratura e una piastra pressacavi Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e la piastra pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 28 kg Ha una classificazione NEMA 4X/13 e IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529) per alto impatto e resistenza a polvere e acqua Questo armadio ha un corpo monoblocco e una guida a forma di grondaia a doppio spessore della lamiera L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC