SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D101240D S3D 1000X1200X400 2P 7035 - NSYS3D101240D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606480160264
Codice prodotto
SNRNSYS3D101240D
Cod. produttore
NSYS3D101240D
Produttore
SNR
Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D è progettato per applicazioni multifunzione in ambienti gravosi Ha una classificazione IK10 (IEC62262), che lo rende altamente resistente agli urti, e una classificazione IP55 (IEC60529), che lo rende resistente a polvere e acqua L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1000 mm, 1200 mm e 400 mm È di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due sportelli lisci e una serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 68 kg È certificato da cUL, UL, DNV, BV, GL e LR La particolarità della variante include una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore della lamiera e un corpo unico, rendendolo altamente durevole L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


