pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D101230DP S3D + PANN. 1000X1200X300 2P 7035 - NSYS3D101230DP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D101230DP S3D + PANN. 1000X1200X300 2P 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3295150833661

Codice prodotto

SNRNSYS3D101230DP

Cod. produttore

NSYS3D101230DP

Produttore

SNR

Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1000 mm, 1200 mm e 300 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossi-poliestere È costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due porte piane con serratura a tre punti e inserto a doppia barra da 3 mm e una piastra di montaggio in acciaio zincato Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) È possibile rimuovere gli sportelli, le piastre pressacavi e le piastre di montaggio a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 75 kg Ha una classificazione IK10 (IEC62262) e una classificazione IP55 (IEC60529) Ha una guida frontale a forma di grondaia con doppio spessore della lamiera e corpo monoblocco L'armadio è certificato in base agli standard DNV, LR, cUL, GL, BV e UL

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC