pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D101030P S3D + PANN. 1000X1000X300 7035 - NSYS3D101030P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D101030P S3D + PANN. 1000X1000X300 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480160301

Codice prodotto

SNRNSYS3D101030P

Cod. produttore

NSYS3D101030P

Produttore

SNR

La cassetta da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Certificato da DNV, UL, BV, GL, cUL e LR, ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con classificazione IP66 (IEC60529) e classificazione NEMA 4X/13 L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1000 mm, 1000 mm e 300 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Il contenitore è costituito da un corpo, due piastrepressacavi, una piastra di montaggio in acciaio zincato, uno sportello piano e una serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli, le piastre pressacavi e la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 63 kg Ha unprofilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio e un corpo monoblocco per una maggiore durata L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC