SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3CM406025 S DI COMANDO 400X600X250 7035 - NSYS3CM406025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 400 mm
Profondità - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
146 Kg CO₂-eq
EAN
3295150832947
Codice prodotto
SNRNSYS3CM406025
Cod. produttore
NSYS3CM406025
Produttore
SNR
Larghezza:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
400 mm
Profondità:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (NEMA):
13
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


