pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3CM404020 S DI COMANDO 400X400X200 7035 - NSYS3CM404020

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3CM404020 S DI COMANDO 400X400X200 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 400 mm

  • Profondità - 200 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

96 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3295150832442

Codice prodotto

SNRNSYS3CM404020

Cod. produttore

NSYS3CM404020

Produttore

SNR

Larghezza:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

400 mm

Profondità:

200 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (NEMA):

13

Involucro in acciaio con sistema di sospensione Spacial S3CM con cornice lamiera in alluminio. 400 x 400 x 200 mm Applicazione di dialogo uomo-macchina. Corpo monoblocco, senza piastra di montaggio inclusa. Inserto doppia barra 3 mm. Finitura in polvere in acciaio, in poliestere epossidico. Protezione IP 54, IK10, involucro grigio RAL 7035, lato anteriore grigio RAL 7040.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC