SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3CM304020 S DI COMANDO 300X400X200 7035 - NSYS3CM304020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Altezza - 300 mm
Profondità - 200 mm
Materiale - Acciaio
Tipo superficie - Verniciatura a polvere
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 kg CO₂eq
EAN
3295150832428
Codice prodotto
SNRNSYS3CM304020
Cod. produttore
NSYS3CM304020
Produttore
SNR
Larghezza:
400 mm
Altezza:
300 mm
Profondità:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP54
Grado di protezione (NEMA):
13

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


