SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3CM303020 S DI COMANDO 300X300X200 7035 - NSYS3CM303020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 300 mm
Profondità - 200 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
70 Kg CO₂-eq
EAN
3606480212949
Codice prodotto
SNRNSYS3CM303020
Cod. produttore
NSYS3CM303020
Produttore
SNR
Larghezza:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
300 mm
Profondità:
200 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (NEMA):
13
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC