pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRSWP9 TEL. RACK GIREVOLE 9 U L600/800 - NSYRSWP9

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480067334

Codice prodotto

SNRNSYRSWP9

Cod. produttore

NSYRSWP9

Produttore

SNR

I rack a rotazione parziale consentono il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19"per server negli armadi PanelSeT SF e PanelSeT SM La larghezza è di 600 mm L'altezza è di 468 mm La profondità è di 468 mm Supporta il montaggio di 9 unità È possibile fissare supporto rack parziale girevole da 19"Regolabile in profondità a passi di 25mm L'apertura è reversibile, l'angolo di apertura è di 120° Il kit viene fornito con 1 rack Le strisce sono realizzate in acciaio Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore del contenitore La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il carico permanente ammissibile è 2 kg per unità

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC