SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRSW27 TELAIO RACK GIREVOLE 1400X800 27U - NSYRSW27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Telaio orientabile
Adatto per armadi di larghezza - 800 mm
Adatto per armadi di altezza - 1400 mm
Adatto per armadi di profondità - 390 mm
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
128 Kg CO₂-eq
EAN
3606480067204
Codice prodotto
SNRNSYRSW27
Cod. produttore
NSYRSW27
Produttore
SNR
Tipologia:
Telaio orientabile
Adatto per armadi di larghezza:
800 mm
Adatto per armadi di altezza:
1400 mm
Adatto per armadi di profondità:
390 mm
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1400 mm
Profondità:
1301 mm
Max. capacità di carico:
101.25 kg
Materiale:
Metallo
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


