pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPUNX CONF. 4 STAFFE DI SOLLEVAM. - NSYPUNX

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPUNX CONF. 4 STAFFE DI SOLLEVAM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Angolo di trasporto

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 49 mm

  • Capacità di portata - 2000 kg

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Industry

EAN

3606480154898

Codice prodotto

SNRNSYPUNX

Cod. produttore

NSYPUNX

Produttore

SNR

Tipologia:

Angolo di trasporto

Larghezza:

200 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

49 mm

Capacità di portata:

2000 kg

Materiale:

Metallo

Colore:

Acciaio inox

Set di staffe di sollevamento e trasporto per PanelSeT SFX Le staffe sono realizzate in acciaio trattato Il carico massimo è di 2000 kg con imbracatura a 60° Il kit è costituito da 4 staffe (viti M12)