pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPPC54HD PIASTRA PASSACAVI ALLUMIN. HD 500X420 - NSYPPC54HD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPPC54HD PIASTRA PASSACAVI ALLUMIN. HD 500X420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Premistoppa

  • Tipo - Diritto

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 15 mm

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

36 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480681028

Codice prodotto

SNRNSYPPC54HD

Cod. produttore

NSYPPC54HD

Produttore

SNR

Tipologia:

Premistoppa

Tipo:

Diritto

Larghezza:

500 mm

Altezza:

15 mm

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Prestampaggi in rilievo:

no

Tipo di filettatura:

Senza

Spessore:

3 mm

Piastra passacavi multiuso in alluminio inox per applicazioni gravose all'aperto per cassette Thalassa PHD Il prodotto è in alluminio La piastra ha uno spessore di 3 mm La larghezza nominale è 500 mm L'altezza è di 15 mm La profondità nominale è 420 mm ela profondità reale è 510 mm Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e guarnizione La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento di finitura spazzolato Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC