pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM1510 PIASTRA INT. LAM. 1500X1000 - NSYPMM1510

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMM1510 PIASTRA INT. LAM. 1500X1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 1500 mm

  • Larghezza - 1000 mm

  • Perforato - no

  • Protezione della superficie - Verniciatura a polvere

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

234 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480193934

Codice prodotto

SNRNSYPMM1510

Cod. produttore

NSYPMM1510

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Altezza:

1500 mm

Larghezza:

1000 mm

Perforato:

no

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Piastra di montaggio in metallo PanelSeT PLA. Per contenitori H è 1500 x W è 1000 mm. Posizione di montaggio su guide scorrevoli o su inserti posteriori (fissaggio con viti di tipo M8). Piastra di montaggio piena. 150 Kg di carico permanente ammissibile.Acciaio zincato. Grigio RAL 7035.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC